8001459-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE VFOF-LE-BAH-G18-Q6

Valvola di ritegno dell'acceleratore VFOF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VFOF-LE-BAH-G18-Q6
Rubix:160000000611827
Produttore:8001459
EAN:4052568109561
8001459-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE VFOF-LE-BAH-G18-Q6

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8001459-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE VFOF-LE-BAH-G18-Q6


Valvola di controllo flusso unidirezionale VFOF-LE-BAH-G18-Q6 Funzione valvola=Funzione di controllo di flusso unidirezionale per l'aria di scarico, Collegamento pneumatico, porta 1=QS-6, Collegamento pneumatico, porta 2=G1/8, Tipo attuazione=manuale, Presa d’aria pilota 21=QS-6

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x29x60 mm
Peso30,28 g
Pressione minima di esercizio2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Codice doganale84813099
€ 95,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 116,77 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore