151169-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-1/8-RS-B

GRLA Valvola di ritegno dell'acceleratore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:GRLA-1/8-RS-B
Rubix:160000000582149
Produttore:151169
EAN:4052568010553
151169-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-1/8-RS-B

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 151169-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-1/8-RS-B


Valvola di controllo flusso unidirezionale GRLA-1/8-RS-B Con vite a testa zigrinata e dado di bloccaggio Funzione valvola=Funzione di controllo di flusso unidirezionale per l'aria di scarico, Collegamento pneumatico, porta 1=G1/8, Collegamento pneumatico, porta 2=G1/8, Elemento di regolazione=Vite a testa zigrinata, Tipo montaggio=Filettato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)48x32x32 mm
Peso33,53 g
Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84812090
€ 27,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione