197576-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-M5-QS-3-RS-D
GRLA Valvola di ritegno dell'acceleratore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:GRLA-M5-QS-3-RS-D
Rubix:160000000590916
Produttore:197576
EAN:4052568045319

Riepilogo info tecniche
| Pressione minima di esercizio | 0,2 bar |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 197576-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-M5-QS-3-RS-D
Regolatore di portata unidirezionale GRLA-M5-QS-3-RS-D Con vite zigrinata e controdado. Funzione valvola=Regolatore di portata unidirezionale dello scarico, Attacco pneumatico 1=QS-3, Attacco pneumatico 2=M5, Elemento di regolazione=Vite a testa zigrinata, Fissaggio=Avvitabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 33x25x10 mm |
|---|---|
| Peso | 13,55 g |
| Pressione minima di esercizio | 0,2 bar |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84813099 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione