01362869-ARTICOLO IR3020-F04-A

Precision Regulator

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:IR3020-F04-A
Rubix:999221025051553
Produttore:IR3020-F04-A
01362869-ARTICOLO IR3020-F04-A
Riepilogo info tecniche
Pressione minima di esercizio1 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 01362869-ARTICOLO IR3020-F04-A


Series IR Precision Regulators are designed to be compact and light weight. The maximum set pressure has been expanded from the conventional 0. 7MPa to 0. 8MPa. Relief flow has been increased by nearly 5 times (compared to SMC IR201, IR401).

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione minima di esercizio1 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Portata300000 l/h
Mostra UNSPSC / ECL@SS
165,03 IVA esclusa
/ Unità
201,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione