539639-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPE-3-1/8-6-010

VPPE Regolatore di pressione proporzionale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VPPE-3-1/8-6-010
Rubix:160000000599128
Produttore:539639
EAN:4052568177836
539639-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPE-3-1/8-6-010

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio1,5 bar
Pressione massima di esercizio6 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 539639-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPE-3-1/8-6-010


Regolatore di pressione proporzionale VPPE-3-1/8-6-010 Regolazione della pressione con valore di riferimento elettrico, adatta per montaggio del blocco Diametro nominale, pressurizzazione=5 mm, Diametro nominale, scarico=2,5 mm, Tipo di azionamento=elettrico, Principio di tenuta=leggero, Posizione di montaggio=(* Qualsiasi, * Preferibilmente verticale)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)170x85x90 mm
Peso530,75 g
Pressione minima di esercizio1,5 bar
Pressione massima di esercizio6 bar
Paese d'origineHU
Codice doganale84811099
528,14 IVA esclusa
/ Unità
644,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore