549920-RIDUTTORE DI PRESSIONE DI PRECISIONE LRP-1/4-4-EX4

Regolatore di pressione di precisione LRP

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LRP-1/4-4-EX4
Rubix:160000000601283
Produttore:549920
EAN:4052568191627
549920-RIDUTTORE DI PRESSIONE DI PRECISIONE LRP-1/4-4-EX4

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,05 bar
Pressione massima di esercizio4 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 549920-RIDUTTORE DI PRESSIONE DI PRECISIONE LRP-1/4-4-EX4


Riduttore di pressione di precisione LRP-1/4-4-EX4 Senza manometro, adatto per l'impiego conforme alla certificazione ATEX di Festo per le zone 1, 2 e 21, 22. Taglia=50, Dispositivo antimanomissione=Manopola con arresto, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Valvola di regolazione a membrana di precisione, prepilotata, Funzione regolatore=(* Pressione in uscita costante, * Con scarico secondario)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso328,6 g
Pressione minima di esercizio0,05 bar
Pressione massima di esercizio4 bar
Paese d'origineHU
Codice doganale84811099
€ 297,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 362,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione