570970-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPX-8F-L-1-F-0L10H-S1

VPPX Regolatore di pressione proporzionale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VPPX-8F-L-1-F-0L10H-S1
Rubix:160000000605128
Produttore:570970
EAN:4052568217600
570970-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPX-8F-L-1-F-0L10H-S1

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 570970-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPX-8F-L-1-F-0L10H-S1


Riduttore di pressione proporzionale VPPX-8F-L-1-F-0L10H-S1 Diametro nominale, alimentazione=8 mm, Diametro nominale, scarico=7 mm, Tipo di azionamento=Elettrico, Principio di tenuta=Non metallica, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso628 g
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineCH
Codice doganale84811099
822,11 IVA esclusa
/ Unità
1002,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione