571300-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4P-S1

VPPM Regolatore di pressione proporzionale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4P-S1
Rubix:160000000605158
Produttore:571300
EAN:4052568217815
571300-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4P-S1

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio6 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 571300-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4P-S1


Riduttore di pressione proporzionale VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4P-S1 Diametro nominale, alimentazione=8 mm, Diametro nominale, scarico=7 mm, Tipo di azionamento=Elettrico, Principio di tenuta=Non metallica, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso683,28 g
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio6 bar
Paese d'origineCH
Codice doganale84811099
€ 688,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 839,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione