00517981-ARTICOLO ARP20K-F02

Regolatore di precisione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ARP20K-F02
Rubix:999221025043893
Produttore:00517981
EAN:3618035552264
00517981-ARTICOLO ARP20K-F02

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,05 bar
Pressione massima di esercizio4 bar

Documenti

Dettagli del prodotto : 00517981-ARTICOLO ARP20K-F02


Regolatore di precisione
•Consumo d'aria ridotto dell'80% rispetto al prodotto esistente (ARP3000).
•Consente un controllo preciso della pressione dell'aria.
•Funzione di reflusso standard (ARP20K/30K/40K).
•Interruttori di pressione digitali standard.
•Compatibile con i nuovi distanziatori AC.

Dimensione: 20
Funzione di reflusso: K (Funzione di reflusso)
Filettatura: F (G)
Dimensione porta: 02 (1/4)
Accessorio: Nessuno
Specifiche: Impostazione da 0,005 a 0,4 MPa
Unità di pressione: Targa & manometro in unità imperiali

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione minima di esercizio0,05 bar
Pressione massima di esercizio4 bar
60,31 IVA esclusa
/ Unità
73,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione