153501-RIDUTTORE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE LRLL-1/8-QS-6

Valvola di pressione LRLL con attacco push-in

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LRLL-1/8-QS-6
Rubix:160000000582871
Produttore:153501
EAN:4052568004323
153501-RIDUTTORE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE LRLL-1/8-QS-6

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio2 bar
Pressione massima di esercizio6 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153501-RIDUTTORE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE LRLL-1/8-QS-6


Riduttore di pressione differenziale LRLL-1/8-QS-6 Senza manometro, con filetto maschio e attacco a innesto QS. Funzione regolatore=(* Pressione differenziale costante, * Con flusso di ritorno), Attacco pneumatico 1=G1/8, Attacco pneumatico 2=QS-6, Fissaggio=Avvitabile, Portata nominale, apertura=155 l/min

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)47x38x22 mm
Peso20 g
Pressione minima di esercizio2 bar
Pressione massima di esercizio6 bar
Paese d'origineJP
Codice doganale84811099
€ 42,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione