194610-RIDUTTORE DI PRESSIONE LRS-1/4-D-MINI

Valvola di regolazione della pressione LRS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LRS-1/4-D-MINI
Rubix:160000000589874
Produttore:194610
EAN:4052568153496
194610-RIDUTTORE DI PRESSIONE LRS-1/4-D-MINI

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 194610-RIDUTTORE DI PRESSIONE LRS-1/4-D-MINI


Riduttore di pressione LRS-1/4-D-MINI Con manopola di regolazione con chiusura, pressione di esercizio max. 12 bar. Taglia=Mini, Serie=D, Dispositivo antimanomissione=Manopola con serratura incorporata, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Valvola di regolazione a membrana a comando diretto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)192x85x60 mm
Peso582,72 g
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Paese d'origineHU
Codice doganale84811019
€ 272,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 332,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione