153516-RIDUTTORE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE LRL-1/4-QS-8

Valvola di pressione LRL con attacco push-in

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LRL-1/4-QS-8
Rubix:160000000582886
Produttore:153516
EAN:4052568070908
153516-RIDUTTORE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE LRL-1/4-QS-8

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio2 bar
Pressione massima di esercizio6 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153516-RIDUTTORE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE LRL-1/4-QS-8


Riduttore di pressione differenziale LRL-1/4-QS-8 Senza manometro, con filetto maschio e attacco a innesto QS. Funzione regolatore=(* Pressione differenziale costante, * Con flusso di ritorno), Attacco pneumatico 1=G1/4, Attacco pneumatico 2=QS-8, Fissaggio=Avvitabile, Portata nominale, apertura=224 l/min

Informazioni tecniche


Attributi
Peso39 g
Pressione minima di esercizio2 bar
Pressione massima di esercizio6 bar
Paese d'origineJP
Codice doganale84811099
49,39 IVA esclusa
/ Unità
60,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione