175038-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-M3

GRLA Valvola di ritegno dell'acceleratore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:GRLA-M3
Rubix:160000000586975
Produttore:175038
EAN:4052568037628
175038-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-M3

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 175038-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-M3


Regolatore di portata unidirezionale GRLA-M3 Funzione valvola=Regolatore di portata unidirezionale dello scarico, Attacco pneumatico 1=M3, Attacco pneumatico 2=M3, Elemento di regolazione=Vite con testa a intaglio, Fissaggio=Avvitabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x10x20 mm
Peso2,9 g
Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84812090
€ 18,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione