193972-REGOLATORE DI PORTATA GRO-QS-4

Installazione della linea della valvola a farfalla GRO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:GRO-QS-4
Rubix:160000000589803
Produttore:193972
EAN:4052568044190
193972-REGOLATORE DI PORTATA GRO-QS-4
Riepilogo info tecniche
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 193972-REGOLATORE DI PORTATA GRO-QS-4


Regolatore di portata GRO-QS-4 Senza funzione di non ritorno. Funzione valvola=Funzione di strozzatura, Attacco pneumatico 1=QS-4, Attacco pneumatico 2=QS-4, Elemento di regolazione=Vite a testa zigrinata, Fissaggio=(* A scelta:, * Montaggio a pannello, * Con foro passante, * Con accessori)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x10x40 mm
Peso17,52 g
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84812090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
26,83 IVA esclusa
/ Unità
32,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione