161405-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE CRGRLA-1/4-B

CRGRLA Valvola di ritegno dell'acceleratore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CRGRLA-1/4-B
Rubix:160000000584985
Produttore:161405
EAN:4052568071943
161405-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE CRGRLA-1/4-B

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,3 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 161405-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE CRGRLA-1/4-B


Regolatore di portata unidirezionale CRGRLA-1/4-B Resistente alla corrosione, attacco orientabile con filetto femmina. Funzione valvola=Funzione di strozzatura unidirezionale, Attacco pneumatico 1=G1/4, Attacco pneumatico 2=G1/4, Elemento di regolazione=Vite con testa a intaglio, Fissaggio=Avvitabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x40x18 mm
Peso73,8 g
Pressione minima di esercizio0,3 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84812090
€ 73,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 89,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione