35310-STROZZATORE DI SCARICO GRE-3/8

GRE Strozzatura dell'aria di scarico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:GRE-3/8
Rubix:160000000580199
Produttore:35310
EAN:4052568010119
35310-STROZZATORE DI SCARICO GRE-3/8

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 35310-STROZZATORE DI SCARICO GRE-3/8


Strozzatore di scarico GRE-3/8 Con silenziatore in metallo sinterizzato per lo strozzamento dello scarico in determinate valvole. Funzione valvola=Funzione strozzatore-silenziatore, Attacco pneumatico 1=G3/8, Elemento di regolazione=Vite con testa a intaglio, Fissaggio=Avvitabile, Portata nominale normale in direzione di strozzatura=2000 l/min

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)57x29x30 mm
Peso60,95 g
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84812090
25,89 IVA esclusa
/ Unità
31,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione