6308-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GR-3/8-B

GR Installazione in linea della valvola di ritegno dell'acceleratore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:GR-3/8-B
Rubix:160000000578509
Produttore:6308
EAN:4052568001209
6308-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GR-3/8-B

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,1 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 6308-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GR-3/8-B


Valvola di controllo flusso unidirezionale GR-3/8-B Con flusso regolabile in una direzione. Funzione della valvola=Funzione di controllo di flusso unidirezionale, Collegamento pneumatico, porta 1=G3/8, Collegamento pneumatico, porta 2=G3/8, Elemento di regolazione=Vite a testa zigrinata, Tipo di montaggio=(* Opzionale, * Montaggio su pannello anteriore, * con foro passante)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)72x71x37 mm
Peso229,73 g
Pressione minima di esercizio0,1 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineHU
Codice doganale84812090
€ 130,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 158,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione