40-7222-2010M0 MX2-1/2-R000

Regolatore di pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Camozzi:MX2-1/2-R000
Rubix:170000000468636
Produttore:MX2-1/2-R000
40-7222-2010M0 MX2-1/2-R000

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio10 bar

Documenti

Dettagli del prodotto : 40-7222-2010M0 MX2-1/2-R000


La disponibilità di valori costanti della pressione secondaria garantisce l'ottimizzazione delle prestazioni e il risparmio energetico. Il sistema a prova di manomissione consente di regolare la pressione in sicurezza con compensazione della pressione primaria. Tutti i riduttori sono dotati di un sistema di bloccaggio integrato e di manometri incorporati per un prodotto più compatto. I regolatori Series MX sono adatti anche per il montaggio su pannello. La Series MX è stata realizzata per offrire una soluzione multisettoriale che garantisce risparmi in termini di tempo di installazione, spazio e costi.

Punti di forza

•Minime riduzioni di pressione
Manopola con chiusura
Sistema a prova di manomissione (regolatore bloccabile)
Scarico di ritorno integrale (alleviamento)

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
32,65 IVA esclusa
/ Unità
39,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione