542025-REGOLATORE DI PORTATA DI PRECISIONE GRPO-160-1/8-AL

Valvola a farfalla di precisione GRPO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:GRPO-160-1/8-AL
Rubix:160000000599529
Produttore:542025
EAN:4052568179861
542025-REGOLATORE DI PORTATA DI PRECISIONE GRPO-160-1/8-AL

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio8 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 542025-REGOLATORE DI PORTATA DI PRECISIONE GRPO-160-1/8-AL


Regolatore di portata di precisione GRPO-160-1/8-AL Per la regolazione precisa della portata Funzione valvola=Funzione di strozzatura, Attacco pneumatico 1=G1/8, Attacco pneumatico 2=G1/8, Tipo di azionamento=Manuale, Elemento di regolazione=Manopola con scala

Informazioni tecniche


Attributi
Peso131 g
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio8 bar
Paese d'origineCH
Codice doganale84813099
157,39 IVA esclusa
/ Unità
192,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione