529473-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS4-LRB-1/4-D5-AS

MS4-LR Valvola di regolazione della pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS4-LRB-1/4-D5-AS
Rubix:160000000596823
Produttore:529473
EAN:4052568085223
529473-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS4-LRB-1/4-D5-AS

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,1 bar
Pressione massima di esercizio4 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 529473-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS4-LRB-1/4-D5-AS


Riduttore di pressione MS4-LRB-1/4-D5-AS Per montaggio in batteria, pressione di uscita max. 4 bar, con manometro, manopola di regolazione con chiusura, attacco P2 sul lato posteriore. Taglia=4, Serie=MS, Dispositivo antimanomissione=(* Manopola con arresto, * Con lucchetto (accessorio)), Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=(* Valvola di regolazione a membrana a comando diretto, * Con alimentazione pressione continua)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso282,9 g
Pressione minima di esercizio0,1 bar
Pressione massima di esercizio4 bar
Paese d'origineHU
Codice doganale84811019
38,57 IVA esclusa
/ Unità
47,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione