571290-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-A4P-S1C1

VPPM Regolatore di pressione proporzionale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-A4P-S1C1
Rubix:160000000605148
Produttore:571290
EAN:4052568217716
571290-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-A4P-S1C1

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 571290-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-A4P-S1C1


Riduttore di pressione proporzionale VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-A4P-S1C1 Diametro nominale, alimentazione=8 mm, Diametro nominale, scarico=7 mm, Tipo di azionamento=Elettrico, Principio di tenuta=Non metallica, Posizione di montaggio=Qualsiasi
Proportional pressure regulator VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-A4P-S1C1 571290

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)215x115x65 mm
Peso734 g
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineCH
Codice doganale84811099
748,27 IVA esclusa
/ Unità
912,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione