Riferimenti
IMI Norgren:R68G-NNT-RSN
Rubix:160000001766496
Produttore:R68G-NNT-RSN


Riepilogo info tecniche
| Pressione minima di esercizio | 0,7 bar |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 17 bar |
Dettagli del prodotto : AIR PREP OLYMPIAN 15/68 R68G-NNT-RSN
Regolatore di pressione 0.7-17 modulo
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione minima di esercizio | 0,7 bar |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 17 bar |
| Codice doganale | 90322000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 223,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 272,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione