REGOLATORE DI PRESSIONE DEL FILTRO, SERIE AS3, FUNZIONE FRE, ATTACCHI ARIA COMPRESSA G 1/2, ESECUZIO R412007209
Serie AS3
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Aventics:R412007209
Rubix:999180300076228
Produttore:R412007209
EAN:3661475853613


Riepilogo info tecniche
| Pressione minima di esercizio | 1,5 bar |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
Dettagli del prodotto : REGOLATORE DI PRESSIONE DEL FILTRO, SERIE AS3, FUNZIONE FRE, ATTACCHI ARIA COMPRESSA G 1/2, ESECUZIO R412007209
Filtro regolatore di pressione, serie AS3-FRE
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione minima di esercizio | 1,5 bar |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84213925 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 134,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 163,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione