529994-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS6-LR-1/2-D7-AS-Z

MS6-LR Valvola di regolazione della pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS6-LR-1/2-D7-AS-Z
Rubix:160000000596930
Produttore:529994
EAN:4052568085520
529994-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS6-LR-1/2-D7-AS-Z

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,1 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 529994-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS6-LR-1/2-D7-AS-Z


Riduttore di pressione MS6-LR-1/2-D7-AS-Z Pressione di uscita max. 12 bar, con manometro, manopola di regolazione con chiusura, direzione di flusso da destra a sinistra. Taglia=6, Serie=MS, Dispositivo antimanomissione=(* Manopola con arresto, * Con lucchetto (accessorio)), Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Riduttore di pressione proporzionale con manometro

Informazioni tecniche


Attributi
Peso887 g
Pressione minima di esercizio0,1 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Paese d'origineHU
Codice doganale84811019
€ 56,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 68,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione