557773-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPE-3-1-1/8-10-010-E1

VPPE Regolatore di pressione proporzionale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:VPPE-3-1-1/8-10-010-E1
Rubix:160000000603105
Produttore:557773
EAN:4052568203962
557773-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPE-3-1-1/8-10-010-E1
Riepilogo info tecniche
Pressione minima di esercizio0,1 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 557773-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPE-3-1-1/8-10-010-E1


Regolatore di pressione proporzionale VPPE-3-1-1/8-10-010-E1 Diametro nominale, pressurizzazione=5 mm, Diametro nominale, scarico=2,5 mm, Tipo di azionamento=elettrico, Principio di tenuta=dolce, Posizione di montaggio=(* Qualsiasi, * Preferibilmente in verticale)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)160x90x90 mm
Peso519,5 g
Pressione minima di esercizio0,1 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineHU
Codice doganale84811099
Mostra UNSPSC / ECL@SS
528,11 IVA esclusa
/ Unità
644,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore