197577-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-M5-QS-4-RS-D
GRLA Valvola di ritegno dell'acceleratore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:GRLA-M5-QS-4-RS-D
Rubix:160000000590917
Produttore:197577
EAN:4052568045326

Riepilogo info tecniche
| Pressione minima di esercizio | 0,2 bar |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 197577-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-M5-QS-4-RS-D
Valvola di controllo flusso unidirezionale GRLA-M5-QS-4-RS-D Con vite a testa zigrinata e dado di bloccaggio Funzione valvola=Funzione di controllo di flusso unidirezionale per l'aria di scarico, Collegamento pneumatico, porta 1=QS-4,, Collegamento pneumatico, porta 2=M5, Elemento di regolazione=Vite a testa zigrinata, Tipo montaggio=Filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 50x11x30 mm |
|---|---|
| Peso | 15,51 g |
| Pressione minima di esercizio | 0,2 bar |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84812090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore