187326-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE MPPES-3-1/2-10-010

Regolatore di pressione proporzionale MPPES

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MPPES-3-1/2-10-010
Rubix:160000000588098
Produttore:187326
EAN:4052568147952
187326-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE MPPES-3-1/2-10-010

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 187326-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE MPPES-3-1/2-10-010


Riduttore di pressione proporzionale MPPES-3-1/2-10-010 Diametro nominale, alimentazione=11 mm, Diametro nominale, scarico=12 mm, Tipo di azionamento=Elettrico, Principio di tenuta=Non metallica, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2858,1 g
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineCH
Codice doganale84811099
€ 1746,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 2131,16 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore