2103-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GR-3/4

GR Installazione in linea della valvola di ritegno dell'acceleratore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:GR-3/4
Rubix:160000000577990
Produttore:2103
EAN:4052568000080
2103-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GR-3/4

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,3 bar
Pressione massima di esercizio15 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2103-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GR-3/4


Regolatore di portata unidirezionale GR-3/4 Portata regolabile in una direzione di flusso. Funzione valvola=Funzione di strozzatura unidirezionale, Attacco pneumatico 1=G3/4, Attacco pneumatico 2=G3/4, Elemento di regolazione=Vite a testa zigrinata, Fissaggio=(* Montaggio a pannello, * Con foro passante)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)142x40x96 mm
Peso938 g
Pressione minima di esercizio0,3 bar
Pressione massima di esercizio15 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84812090
€ 436,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 532,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione