159501-RIDUTTORE DI PRESSIONE DI PRECISIONE LRP-1/4-4

Regolatore di pressione di precisione LRP

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LRP-1/4-4
Rubix:160000000584464
Produttore:159501
EAN:4052568006303
159501-RIDUTTORE DI PRESSIONE DI PRECISIONE LRP-1/4-4

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,05 bar
Pressione massima di esercizio4 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 159501-RIDUTTORE DI PRESSIONE DI PRECISIONE LRP-1/4-4


Regolatore di pressione di precisione LRP-1/4-4 Senza misuratore di pressione. Blocco attuatore=manopola con serratura, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Struttura=Diaframma regolatore di precisione pilotato, Funzione controller=(* Pressione in uscita costante * Con scarico secondario), Manometro=G1/8" pronto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)115x59x59 mm
Peso328,89 g
Pressione minima di esercizio0,05 bar
Pressione massima di esercizio4 bar
Paese d'origineHU
Codice doganale84811099
€ 265,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 323,78 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore