187353-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE MPPES-3-1/8-6-420

Regolatore di pressione proporzionale MPPES

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MPPES-3-1/8-6-420
Rubix:160000000588118
Produttore:187353
EAN:4052568148133
187353-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE MPPES-3-1/8-6-420

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 187353-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE MPPES-3-1/8-6-420


Riduttore di pressione proporzionale MPPES-3-1/8-6-420 Diametro nominale, alimentazione=3 mm, Diametro nominale, scarico=2 mm, Tipo di azionamento=Elettrico, Principio di tenuta=Non metallica, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)150x85x85 mm
Peso1104 g
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineCH
Codice doganale84811099
1067,90 IVA esclusa
/ Unità
1302,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione