193155-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLZ-M5-QS-6-D

GRLZ Valvola di ritegno dell'acceleratore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:GRLZ-M5-QS-6-D
Rubix:160000000589658
Produttore:193155
EAN:4052568043865
193155-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLZ-M5-QS-6-D
Riepilogo info tecniche
Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 193155-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLZ-M5-QS-6-D


Valvola di controllo flusso unidirezionale GRLZ-M5-QS-6-D Per regolazione flusso d'aria di alimentazione, con giunto snodato. Funzione della valvola=controllo di flusso unidirezionale per l'erogazione di aria, Collegamento pneumatico, porta 1=QS-6, Collegamento pneumatico, porta 2=M5, Elemento di regolazione=Vite con testa a taglio, Tipo montaggio=Filettato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)185x120x1 mm
Peso16,1 g
Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84812090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
12,00 IVA esclusa
/ Unità
14,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione