534339-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-1/4-QS-8-RS-D

GRLA Valvola di ritegno dell'acceleratore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:GRLA-1/4-QS-8-RS-D
Rubix:160000000597628
Produttore:534339
EAN:4052568048891
534339-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-1/4-QS-8-RS-D

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 534339-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-1/4-QS-8-RS-D


Valvola di controllo flusso unidirezionale GRLA-1/4-QS-8-RS-D Con vite a testa zigrinata e dado di bloccaggio Funzione valvola=Funzione di controllo di flusso unidirezionale, Collegamento pneumatico, porta 1=QS-8, Collegamento pneumatico, porta 2=G1/4, Elemento di regolazione=Vite a testa zigrinata, Tipo montaggio=(* Filettato, * con filettatura esterna (maschio))

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x20x40 mm
Peso42,23 g
Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84812090
€ 15,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore