151162-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-M5-PK-4-B

GRLA Valvola di ritegno dell'acceleratore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:GRLA-M5-PK-4-B
Rubix:160000000582143
Produttore:151162
EAN:4052568030544
151162-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-M5-PK-4-B

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 151162-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-M5-PK-4-B


Regolatore di portata unidirezionale GRLA-M5-PK-4-B Funzione valvola=Regolatore di portata unidirezionale dello scarico, Attacco pneumatico 1=PK-4, Attacco pneumatico 2=M5, Elemento di regolazione=Vite con testa a intaglio, Fissaggio=Avvitabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x23x11 mm
Peso13,28 g
Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84812090
€ 19,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione