Riferimenti
Pneumax:T171BRMC
Rubix:999180300031551
Produttore:T171BRMC
EAN:8002755010107


Riepilogo info tecniche
| Pressione minima di esercizio | 0,5 bar |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Dettagli del prodotto : RM - RID.MAN. TG1 G1/4 T 0-8 T171BRMC
Riduttore di pressione Pneumax T171BRMC con manometro integrato e relieving. Membrana ad alta sensibilità per regolazione fine: range 0-8 bar con attacco G1/4.
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione minima di esercizio | 0,5 bar |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | tecnopolímero |
| Portata | 87000 l/h |
| Dimensioni dell'attacco | 1/4 |
| Tipo di regolazione | riduttore di pressione a membrana con relieving (sfiato) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore