175040-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLZ-M3

GRLZ Valvola di ritegno dell'acceleratore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:GRLZ-M3
Rubix:160000000586977
Produttore:175040
EAN:4052568037642
175040-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLZ-M3

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 175040-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLZ-M3


Regolatore di portata unidirezionale GRLZ-M3 Per la regolazione dell'aria di alimentazione, con attacco orientabile. Funzione valvola=Regolatore di portata, unidirezionale, in alimentazione, Attacco pneumatico 1=M3, Attacco pneumatico 2=M3, Elemento di regolazione=Vite con testa a intaglio, Fissaggio=Avvitabile
One-way flow control valve GRLZ-M3 175040

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2,84 g
Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84813099
€ 18,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione