558340-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPM-6F-L-1-F-0L6H-A4P-C1
VPPM Regolatore di pressione proporzionale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VPPM-6F-L-1-F-0L6H-A4P-C1
Rubix:160000000603264
Produttore:558340
EAN:4052568205249

Riepilogo info tecniche
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 6 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 558340-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPM-6F-L-1-F-0L6H-A4P-C1
Riduttore di pressione proporzionale VPPM-6F-L-1-F-0L6H-A4P-C1 Diametro nominale, alimentazione=6 mm, Diametro nominale, scarico=4,5 mm, Tipo di azionamento=Elettrico, Principio di tenuta=Non metallica, Posizione di montaggio=Qualsiasi
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 618,77 g |
|---|---|
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Pressione massima di esercizio | 6 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 525,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 641,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione