00032115-ARTICOLO SRH4110-04

Clean Regulator

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:SRH4110-04
Rubix:999221025033060
Produttore:SRH4110-04
EAN:3618036220339
00032115-ARTICOLO SRH4110-04
Riepilogo info tecniche
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio7 bar
Documenti

Dettagli del prodotto : 00032115-ARTICOLO SRH4110-04


Punti di forza

•Designed to minimize residual fluid
Design includes an intake/exhaust port in the diaphragm compartment which facilitates flow
Valve spings are parttioned by the diaphragm
Consistent clean room production
Washed, assembled and inspected in a environment and sealed in double bags

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio7 bar
Mostra UNSPSC / ECL@SS
400,61 IVA esclusa
/ Unità
488,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione