197534-RIDUTTORE DI PRESSIONE LRB-D-7-O-MINI

LRB Valvola di regolazione della pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:LRB-D-7-O-MINI
Rubix:160000000590900
Produttore:197534
EAN:4052568082406
197534-RIDUTTORE DI PRESSIONE LRB-D-7-O-MINI
Riepilogo info tecniche
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 197534-RIDUTTORE DI PRESSIONE LRB-D-7-O-MINI


Riduttore di pressione LRB-D-7-O-MINI Senza piastre filettate, per montaggio in blocco, senza manometro. Taglia=Mini, Serie=D, Dispositivo antimanomissione=Manopola con arresto, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=(* Valvola di regolazione a membrana a comando diretto, * Con alimentazione pressione continua)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x42x53 mm
Peso284,89 g
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Paese d'origineHU
Codice doganale84811019
Mostra UNSPSC / ECL@SS
93,26 IVA esclusa
/ Unità
113,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione