1635973-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPL-3Q-3-0L40H-V1-A-S1-1

Valvola regolatrice di pressione proporzionale VPPL

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VPPL-3Q-3-0L40H-V1-A-S1-1
Rubix:999201215003331
Produttore:1635973
EAN:4052568263713
1635973-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPL-3Q-3-0L40H-V1-A-S1-1

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,4 bar
Pressione massima di esercizio40 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1635973-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPL-3Q-3-0L40H-V1-A-S1-1


Riduttore di pressione proporzionale VPPL-3Q-3-0L40H-V1-A-S1-1 Diametro nominale, alimentazione=2,5 mm, Diametro nominale, scarico=2,5 mm, Tipo di azionamento=Elettrico, Principio di tenuta=Non metallica, Posizione di montaggio=(* Qualsiasi, * Preferibilmente verticale)

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione minima di esercizio0,4 bar
Pressione massima di esercizio40 bar
Codice doganale84811099
2788,91 IVA esclusa
/ Unità
3402,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione