Riferimenti
SMC:IR20P-501AS
Rubix:999210503000643
Produttore:IR20P-501AS

Riepilogo info tecniche
| Pressione minima di esercizio | 1,2 bar |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01371338-ASSIEME SQUADRETTA IR20P-501AS
I regolatori di precisione Series IR sono progettati per essere compatti e leggeri. La pressione di taratura massima è stata ampliata dall'usuale 0. 7MPa a 0. 8MPa. La portata di scarico è stata aumentata di quasi 5 volte (rispetto a SMC IR201, IR401).
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione minima di esercizio | 1,2 bar |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata | 1200 l/h |
| Dimensioni dell'attacco | 1/4 |
| Tipo di regolazione | manopola |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione