555788-PIASTRA DI STROZZATURA VABF-S1-2-F1B1-C

Piastra di controllo VABF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VABF-S1-2-F1B1-C
Rubix:160000000602712
Produttore:555788
EAN:4052568200091
555788-PIASTRA DI STROZZATURA VABF-S1-2-F1B1-C

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio-0,9 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 555788-PIASTRA DI STROZZATURA VABF-S1-2-F1B1-C


Piastra di strozzatura VABF-S1-2-F1B1-C Larghezza=54 mm, Basato sulla norma=ISO 5599-1, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Montaggio pneumatico verticale=Piastra di strozzatura, strozzatura dello sarico, Pressione d'esercizio=-0,9 - 10 bar
Throttle plate

Informazioni tecniche


Attributi
Peso643,9 g
Pressione minima di esercizio-0,9 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84819000
€ 101,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 124,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione