542237-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-A4N
VPPM Regolatore di pressione proporzionale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-A4N
Rubix:160000000599566
Produttore:542237
EAN:4052568180102

Riepilogo info tecniche
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 6 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 542237-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-A4N
Riduttore di pressione proporzionale VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-A4N Con indicazione valore nominale elettrico e circuito di regolazione a due stadi per caratteristica di regolazione stabile e precisa. Diametro nominale, alimentazione=6 mm, Diametro nominale, scarico=4,5 mm, Tipo di azionamento=Elettrico, Principio di tenuta=Non metallica, Posizione di montaggio=Qualsiasi
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 544,7 g |
|---|---|
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Pressione massima di esercizio | 6 bar |
| Paese d'origine | CH |
| Codice doganale | 84811099 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 463,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 565,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione