10802-REGOLAT. DI PORTATA UNIDIR. DI PRECISIONE GRP-70-PK-3

Valvola di regolazione del flusso unidirezionale di precisione in PRFV

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:GRP-70-PK-3
Rubix:160000000578982
Produttore:10802
EAN:4052568111830
10802-REGOLAT. DI PORTATA UNIDIR. DI PRECISIONE GRP-70-PK-3

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio8 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 10802-REGOLAT. DI PORTATA UNIDIR. DI PRECISIONE GRP-70-PK-3


Regolatore di portata unidirezionale di precisione GRP-70-PK-3 Per la regolazione precisa della portata, con funzione di reset. Funzione valvola=Funzione di strozzatura unidirezionale, Attacco pneumatico 1=PK-3, Attacco pneumatico 2=PK-3, Tipo di azionamento=Manuale, Elemento di regolazione=Manopola con scala

Informazioni tecniche


Attributi
Peso66 g
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio8 bar
Paese d'origineCH
Codice doganale84813099
€ 131,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 160,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione