554044-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V1P

VPPM Regolatore di pressione proporzionale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V1P
Rubix:160000000602425
Produttore:554044
EAN:4052568198305
554044-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V1P

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 554044-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V1P


Riduttore di pressione proporzionale VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V1P Diametro nominale, alimentazione=6 mm, Diametro nominale, scarico=4,5 mm, Tipo di azionamento=Elettrico, Principio di tenuta=Non metallica, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)215x68x115 mm
Peso545,5 g
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
463,79 IVA esclusa
/ Unità
565,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione