REGULATOR 8B NO GAU. 1/4BSP P31RB12BNNP

Parker Hannifin Mini regolatore di pressione dell'aria

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:P31RB12BNNP
Rubix:999180300061854
Produttore:P31RB12BNNP
REGULATOR 8B NO GAU. 1/4BSP P31RB12BNNP

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio8 bar
Pressione massima di esercizio20 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : REGULATOR 8B NO GAU. 1/4BSP P31RB12BNNP


Il P31R di Parker è un mini-regolatore di pressione con design a otturatore bilanciato per applicazioni in spazi ridotti, che offre una risposta rapida e una regolazione accurata della pressione. Per le applicazioni a bassa portata e in spazi ristretti, questo prodotto può fornire una soluzione che non sacrifica le prestazioni. Il P31R può anche essere montato con un connettore modulare su altri prodotti di preparazione dell'aria globale P31. Le varie opzioni disponibili, come il manometro, l'alleggerimento e il non alleggerimento, il campo di pressione, le pressioni preimpostate e le opzioni antimanomissione, rendono questa serie facile da progettare per la vostra applicazione.

Punti di forza

•Integral ports (NPT, BSPP & BSPT)
Robust but lightweight construction
Secondary pressure ranges
Secondary aspiration plus balanced poppet provides quick response and accurate pressure regulation
Relieving & Non-relieving types

Applicazioni

Combination with Valves and Cylinders;Air Tools and Compressors;Positioning;Cutting;Machining;Pick and Place;Packaging and Wrapping Systems;Secondary Circuits;Panel Mounting Applications

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione minima di esercizio8 bar
Pressione massima di esercizio20 bar
Portata108000 l/h
Dimensioni dell'attacco1/4
69,17 IVA esclusa
/ Unità
84,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione