534341-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-3/8-QS-6-RS-D

GRLA Valvola di controllo del flusso unidirezionale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:GRLA-3/8-QS-6-RS-D
Rubix:160000000597630
Produttore:534341
EAN:4052568086824
534341-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-3/8-QS-6-RS-D

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 534341-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-3/8-QS-6-RS-D


Regolatore di portata unidirezionale GRLA-3/8-QS-6-RS-D Con vite zigrinata e controdado. Funzione valvola=Funzione di strozzatura unidirezionale, Attacco pneumatico 1=QS-6, Attacco pneumatico 2=G3/8, Elemento di regolazione=Vite a testa zigrinata, Fissaggio=(* Avvitabile, * Con filetto maschio)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x25x40 mm
Peso61,71 g
Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84812090
€ 20,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione