1709211-RIDUTTORE DI PRESSIONE AD AZIONAM. ELETTRICO PREL-186-HP3-V1-A-40CFX-1

PREL Valvola di regolazione della pressione elettrica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Festo:PREL-186-HP3-V1-A-40CFX-1
Rubix:999201215003348
Produttore:1709211
EAN:4052568264024
1709211-RIDUTTORE DI PRESSIONE AD AZIONAM. ELETTRICO PREL-186-HP3-V1-A-40CFX-1

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,4 bar
Pressione massima di esercizio40 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 1709211-RIDUTTORE DI PRESSIONE AD AZIONAM. ELETTRICO PREL-186-HP3-V1-A-40CFX-1


Riduttore di pressione ad azionam. elettrico PREL-186-HP3-V1-A-40CFX-1 Taglia=186, Diametro nominale DN=45, Serie=L, Posizione di montaggio=Verticale, Tipo di azionamento=Elettrico
Valv.Reg.Press.Elettr.

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione minima di esercizio0,4 bar
Pressione massima di esercizio40 bar
Codice doganale84811099
14.431,04 IVA esclusa
/ Unità
17.605,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione