151167-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-1/8-PK-4-B
GRLA Valvola di ritegno dell'acceleratore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:GRLA-1/8-PK-4-B
Rubix:160000000582147
Produttore:151167
EAN:4052568030568

Riepilogo info tecniche
| Pressione minima di esercizio | 0,2 bar |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 151167-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-1/8-PK-4-B
Valvola regolatrice di flusso unidirezionale GRLA-1/8-PK-4-B Funzione valvola=Funzione di controllo di flusso unidirezionale per aria di scarico, Collegamento pneumatico, porta 1=PK-4 con dado, Collegamento pneumatico, porta 2=G1/8, Elemento di regolazione=Vite con testa a taglio, Tipo di montaggio=Filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 27,25 g |
|---|---|
| Pressione minima di esercizio | 0,2 bar |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84812090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione