00032073-ARTICOLO SRH3100-02

Clean Regulator

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:SRH3100-02
Rubix:999221025033058
Produttore:SRH3100-02
EAN:3618036220803
00032073-ARTICOLO SRH3100-02
Riepilogo info tecniche
Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio2 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00032073-ARTICOLO SRH3100-02


Punti di forza

•Designed to minimize residual fluid
Design includes an intake/exhaust port in the diaphragm compartment which facilitates flow
Valve spings are parttioned by the diaphragm
Consistent clean room production
Washed, assembled and inspected in a environment and sealed in double bags

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio2 bar
Portata120 l/h
Mostra UNSPSC / ECL@SS
255,00 IVA esclusa
/ Unità
311,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione