186451-RIDUTTORE DI PRESSIONE LR-1/4-D-MIDI

LR Valvola di regolazione della pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:LR-1/4-D-MIDI
Rubix:160000000587935
Produttore:186451
EAN:4052568076160
186451-RIDUTTORE DI PRESSIONE LR-1/4-D-MIDI
Riepilogo info tecniche
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 186451-RIDUTTORE DI PRESSIONE LR-1/4-D-MIDI


Regolatore di pressione LR-1/4-D-MIDI Dimensione=Media, Serie=D, Blocco attuatore=Manopola con serratura, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Struttura=diaframma regolatore direttamente controllato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)215x60x90 mm
Peso1094 g
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Paese d'origineHU
Codice doganale84811019
Mostra UNSPSC / ECL@SS
132,45 IVA esclusa
/ Unità
161,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione